TELEVES - Modulaattori - MD-HD-EASY HDMI - DVB-T


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulostulo - F-liitin
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 4 dB
Sisääntulo - muu
Lähtötaso (maks.) - 80 dBµV
Tehonkulutus (max.) - 10 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8436548994990
Sähkönumero
7552330
Toimittajan tuotenumero
MD-HD-EASY
Tukkuerä
1
Ulostulo:
F-liitin
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
4 dB
Sisääntulo:
muu
Lähtötaso (maks.):
80 dBµV
Tehonkulutus (max.):
10 W
DVB-T digimodulaattori, sisääntulo HDMI, 170-230 & 470-862MHz Digitaalisella DVB-T/C MPEG-4 modulaattorilla teet HDMI-signaalista TV-kanavan antenniverkkoon.
Uudessa mallissa 2022 alkaen myös DVB-C modulaatio. Vanhassa mallissa vain DVB-T.
Uuden mallin tunnistaa Micro-USB liitännästä sekä laitteen kotelon tekstistä.
MD HD Easy modulaattorilla lisäät esimerkiksi valvontakameran kuvan omaksi TV -kanavaksi antenniverkkoon. Näin saat kuvan näkyviin omassa televisiossa. Voit jakaa laitteen kautta minkä tahansa HDMI videosignaalin antenniverkkoon.
Testattu toimivaksi mm. info-tv-päätelaitteiden, Intel Compute Stickin ja NVR-verkkotallentimien kanssa.
Hinnaltaan juuri sopiva esimerkiksi omakotitaloon ja pieneen rivitaloon.
Ohjelmointi laitteen näppäimillä tai Micro-USB liitännän kautta. Lataa MD HD SOFT PC ohjelmisto laajempaan ohjelmointiin https://www.ek.plus/en/sw/modulators/
Ohjelmisto myös päivittää modulaattorin tarvittaessa.
Tekniset tiedot:
*DVB-C vain uudessa mallissa
Uudessa mallissa 2022 alkaen myös DVB-C modulaatio. Vanhassa mallissa vain DVB-T.
Uuden mallin tunnistaa Micro-USB liitännästä sekä laitteen kotelon tekstistä.
MD HD Easy modulaattorilla lisäät esimerkiksi valvontakameran kuvan omaksi TV -kanavaksi antenniverkkoon. Näin saat kuvan näkyviin omassa televisiossa. Voit jakaa laitteen kautta minkä tahansa HDMI videosignaalin antenniverkkoon.
Testattu toimivaksi mm. info-tv-päätelaitteiden, Intel Compute Stickin ja NVR-verkkotallentimien kanssa.
Hinnaltaan juuri sopiva esimerkiksi omakotitaloon ja pieneen rivitaloon.
Ohjelmointi laitteen näppäimillä tai Micro-USB liitännän kautta. Lataa MD HD SOFT PC ohjelmisto laajempaan ohjelmointiin https://www.ek.plus/en/sw/modulators/
Ohjelmisto myös päivittää modulaattorin tarvittaessa.
Tekniset tiedot:
- Sisääntulo HDMI Ulostulo DVB-T ja DVB-C*
- Videoresoluutio 480p -576p -720p -1080i -1080p
- Video pakkaus H.264/MPEG4
- Lähtötaso >80 dBμV
- Ulostuloalue E5-12/E21-69 (170-230/470-862 MHz) valittavissa etupaneelin näppäimillä 47-862MHz taajuusvalinta MD HD Soft PC ohjelmalla USB liitännän kautta
- Mitat 150 x 99 x 46 mm
- Paino 215 g
- Jännite 5 V
*DVB-C vain uudessa mallissa