TELEVES - Optinen jaotin - PLC 1/2 SC/APC, 3,7dB max, ABS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x2
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - muu
Tuloliittimen tyyppi - SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411027367
Sähkönumero
7526291
Toimittajan tuotenumero
FKJ-2-SCAPC
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x2
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
muu
Tuloliittimen tyyppi:
SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
SC/APC
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
3.7 dB
Heijastusvaimennus minimi:
50 dB
Max. uniformity loss:
0.4 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.2 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Kuitupituus tulopuoli:
1500 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
1500 mm
Korkeus:
80 mm
Leveys:
100 mm
Syvyys:
9 mm
Optinen PLC (Planar Lightwave Circuit) jaotin liittimillä, ABS-kotelossa.



