TELEVES - Optinen lähetin - Optinen lähetin 1310nm, 3dBm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - konvertterimoduuli
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450180617
Sähkönumero
7552716
Toimittajan tuotenumero
T238201
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
konvertterimoduuli
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Televes optinen lähetin 47-2200MHz, 1310nm, 3dBm, 11-35Vdc
Televesin optinenlähetin RF-signaalin siirtämiseen yksimuoto kuidussa 1310nm aallonpituudella.
Tarvitsee toiseen päähän kuituvastaanottimen esim. MOB923A tai MOB100.
RF
Televesin optinenlähetin RF-signaalin siirtämiseen yksimuoto kuidussa 1310nm aallonpituudella.
Tarvitsee toiseen päähän kuituvastaanottimen esim. MOB923A tai MOB100.
RF
- Taajuusalue: 47 ... 2200 MHz
- Kaltevuus: 0.75 dB (47 ... 1200MHz)
- Kaltevuus: 2.5 dB (950 ... 2200MHz)
- Sisääntulotaso: 79 dB (47 ... 1200MHz)
- Sisääntulotaso: 95 dB (950 ... 2200MHz)
- CNR/CSO/CTB dB: >51/>60/>65
- Liitin: F-naaras
- Lliitin SP / APC
- Laseri tyyppi MQW-DFB
- Aallonpituus 1310 nm
- Lähtöteho +3 dBm
- RF liitin: F-naaras
- Virtaliitin: F-naaras
- Jännite: 11-35V / 120-40mA
- Käyttölämpötila: -5 ... +45 C IP luokitus IP 30