TELEVES - Optinen vastaanotin - Vastaanotin, huoneistopääte

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Ulostulo - koaksaalikaapeli
Sisäänmeno - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450167946
Sähkönumero
7552771
Toimittajan tuotenumero
T231110
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Ulostulo:
koaksaalikaapeli
Sisäänmeno:
muu
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Televes optinen vastaanotin, huoneistopääte, 1200-1600nm, 47-1006MHz,SC/APC, OLC
Televesin T231110 on pienikokoinen FTTx verkkoihin tarkoitettu nykyaikainen optinen vastaanotin huoneistoihin.
Vastaanottimessa on yksi optinen sisääntulo SC/APC liittimellä ja yksi koaksiaalinen lähtö F-naarasliittimellä. Optinen tulotaso ilmaistaan laitteeseen sisäänrakennetulla LED-valolla.
Televesin T231110 on pienikokoinen FTTx verkkoihin tarkoitettu nykyaikainen optinen vastaanotin huoneistoihin.
Vastaanottimessa on yksi optinen sisääntulo SC/APC liittimellä ja yksi koaksiaalinen lähtö F-naarasliittimellä. Optinen tulotaso ilmaistaan laitteeseen sisäänrakennetulla LED-valolla.
- Huoneistopääte
- 1200-1600nm
- 47-1006MHz
- Kuituliitin SC/APC
- RF -liitin F-naaras
- OLC





