TELEVES - Optinen vastaanotin - Vastaanotin IP65 1200-1600nm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450182840

Sähkönumero

7552781

Toimittajan tuotenumero

T231220

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

2

Televes optinen vastaanotin 1200-1600nm, 40-1006MHz, ulkokäyttöön,SC/APC, OLC

Televesin säädettävä optinen vastaanotin kaapelioperaattoreille. Vastaanottaa optisen signaalin alueella 1200 nm - 1600 nm, ja muuntaa sen RF-signaaliksi (40 MHz-1006 MHz) vahvistuksella. Varustettu OLC-tekniikalla.

Vahva alumiinikotelo mahdollistaa myös ulkoasennuksen (paikallissyötetty). Täydellinen RF-overlay-, FTTB- ja FTTC-sovelluksiin.

OLC -tekniikka säätää parametrit automaattisesti saavuttamaan parhaimman mahdollisen lähtötason. Laite on varustettu kallistus- ja vaimennussäädöillä soveltuen erinomaisesti nykyaikaisten koaksiaaliverkkojen vaatimuksiin. Korkea lähtötaso (RF-vahvistus) ja parannettu C/N, sekä laaja optinen vastaanottoalue. Alhainen energiankulutus.