TELEVES - Päävahvistin - AVANT6 2xUHF+VHF/DAB/FM AGC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 3
Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450224007
Sähkönumero
7552799
Toimittajan tuotenumero
T532603
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
monikanavavahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus VHF:
50 dB
Vahvistus UHF:
55 dB
Vahvistus FM:
19 dB
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Ohjelmoitava päävahvistin AVANT6, 2xUHF+VHF/DAB/FM, AGC, 20 suodinta,LTE700
Televesin Avant6 on ohjelmoitava päävahvistin antenniverkon kohteisiin. Käyttökohteina pari- ja rivitalot, pienemmät kerrostalot sekä julkiset kohteet, kuten koulut ja virastot. Yhteensopiva DVB-T ja DVB-T2 signaalien kanssa. Voit ohjelmoida vahvistimeen 20 kanavaa ja säätää kaikkien kanavien tasot erikseen.
Televes Avant 6 on täynnä järeämmistä Avant-vahvistimista tuttuja huippuominaisuuksia, kuten AGC, automaattinen LTE-suojaus 5G ja 4G -signaaleja vastaan, antenneista tuttu TForce tekniikka ja alhainen virrankulutus.
ASuite ohjelmisto ohjelmointiin http://asuite.televes.com/en
Ominaisuuksia
Televesin Avant6 on ohjelmoitava päävahvistin antenniverkon kohteisiin. Käyttökohteina pari- ja rivitalot, pienemmät kerrostalot sekä julkiset kohteet, kuten koulut ja virastot. Yhteensopiva DVB-T ja DVB-T2 signaalien kanssa. Voit ohjelmoida vahvistimeen 20 kanavaa ja säätää kaikkien kanavien tasot erikseen.
Televes Avant 6 on täynnä järeämmistä Avant-vahvistimista tuttuja huippuominaisuuksia, kuten AGC, automaattinen LTE-suojaus 5G ja 4G -signaaleja vastaan, antenneista tuttu TForce tekniikka ja alhainen virrankulutus.
ASuite ohjelmisto ohjelmointiin http://asuite.televes.com/en
Ominaisuuksia
- Sisääntulot: UHF+VHF+DAB, UHF+VHF+DAB, ja FM
- Ulostulot: TV ja testipiste -20dB
- Maksimivahvistus 55 dB
- VHF+UHF-tulot: lähtötaso ohjelmoitavissa 77-102dBµV (VHF) ja 80-105dBµV (UHF)
- 20 x ohjelmoitavaa suodinta
- Automaattinen vahvistuksensäätö (AGC) on realiaikainen jokaiselle suodattimelle ja lähtötaso manuaalisesti säädettävissä
- Selektiiviset suotimet VHF/UHF alueella (-30dB @ 1MHz)
- Sisäänrakennettu LTE700-suodin. UHF 47-694 MHz (E21-48)
- Yhteensopiva DVB-T ja DVB-T2 signaalien kanssa
- TForce Technology: TV-kanavien signaalinvoimakkuus säätyy automaattisesti ja pysyy aina vakaana.
- Tehonsyöttö BOSS-antennille tai muulle esivahvistimelle
- DAB tulo kanaville 5 -12. Kun DAB on aktivoitu voidaan TV:lle ohjelmoidan vain UHF kanavia.
- FM, VHF ja DAB lähtöteho säädetään suhteessa asetettuun UHF lähtötehoon.
- FM tulo valitaan käyttöön tai pois käytöstä. Kun FM-tulo on käytössä, siitä tuleva signaali vahvistetaan ja säädetään lähtötaso 10 dB alemmaksi kuin pienitehoisin UHF-kanava
- Vahvistimen ohjelmointi voidaan tehdä perinteisesti ohjelmointilaitteella tai ASuite sovelluksella PC:llä, älypuhelimella tai tabletilla (Android tai MAC, Windows)
- Asetuksien kloonaus: tallenna ja lataa asetukset PC:n, älypuhelimen tai tabletin kautta
- Zamak-runko (sinkkiseos), joka takaa maksimaalisen suojan ulkoisilta häiriöiltä
- Kevyt ja kompakti koko 226x120x53mm
- Pieni tehonkulutus: 8W
- Helposti vaihdettava virtalähde




