TELEVES - Paneeli-kupari - 19 1RU paneeli 24 RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Liitinten lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450182581
Sähkönumero
7267402
Toimittajan tuotenumero
T533151
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Liitinten lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
42.6 mm
Leveys:
485 mm
Syvyys:
12.8 mm
19" 1RU paneeli 24 RJ45-liittimelle, liittimet myydään erikseen
- 1RU paneeli 24 RJ45-liittimelle 19\" räkkiin.
- Lujarakenteinen ja kestävä. Valmistettu teräksestä.
- Jokainen liitin on merkitty lasermerkityllä numerolla (1 ... 24)
- Väri: musta (RAL 9005)
- 1RU
- Sisältää 4 ruuvia ja mutteria asennusta varten



