TELEVES - Paneeli-kupari - 19" 1RU sis. 24 RJ45N CAT6 UTP

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 24

  • Kategoria - 6

  • Liitinten lukumäärä - 24

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kytkentätapa - hahloliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450238240

Sähkönumero

7267420

Toimittajan tuotenumero

T533180

Tukkuerä

1

Väylien/kytkentöjen määrä:

24

Kategoria:

6

Liitinten lukumäärä:

24

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojattu:

ei

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

44 mm

Leveys:

483 mm

Syvyys:

95 mm

19" 1RU paneeli 24 RJ45 -liittimelle, sisältää RJ45 Cat6 UTPnaarasliittimet

  • 1RU paneeli 24 RJ45-liittimelle 19\" räkkiin
  • Sisältää liittimet: 24kpl RJ45-naaras CAT6 UTP
  • Lujarakenteinen ja kestävä. Valmistettu painevaletusta sinkkiseoksesta.
  • Jokainen liitin on merkitty numerolla (1 ... 24)
  • Uudelleenkäytettävät liittimet, jotka mahdollistavat niiden liittämisen useamman kerran heikentämättä niiden toimivuutta
Ominaisuudet
  • Väri: musta (RAL 9005)
  • 1RU
  • Liitäntätaulukko (T568A tai T568B) paneelissa
  • Sisältää 4 ruuvia ja mutteria asennusta varten
  • Sisältää 2 tarranauhaa ja 8 nippusidettä kaapeleiden kiinnittämiseen ja järjestämiseen