TELEVES - Paneeli-kupari - 24P 1U UTP/FTP keystone 19" MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Liitinten lukumäärä - 0
Suojattu - kyllä
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450271414
Sähkönumero
7267423
Toimittajan tuotenumero
T533187
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Liitinten lukumäärä:
0
Suojattu:
kyllä
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Asennustapa:
19" asennus
19" 1RU paneeli kaapelin kannattimella, 24 RJ45-liittimelle, liittimetmyydään erikseen
19\" 1RU paneeli kaapelin kannattimella, suunniteltu 24:lle RJ45-liittimelle. Paneelia käytetään ristikytkentäpisteenä kiinteän verkon ja laitteiden välillä. Kaapelin kannattimet vähentävät kaapelin painosta johtuvaa liittimeen kohdistuvaa vääntöä, sekä estävät kaapelin tai liittimen mahdollista irtoamista asennettaessa. Kannatin antaa myös lisäsuojaa iskuja ja osumia vastaan pitämällä liittimet paneelin kanssa samalla tasolla.
Yhteensopiva RJ45-naarasliittimien kanssa. Erillisillä Keystone adaptereilla myös koaksiaaliliittimille sekä valokuituadaptereille.
19\" 1RU paneeli kaapelin kannattimella, suunniteltu 24:lle RJ45-liittimelle. Paneelia käytetään ristikytkentäpisteenä kiinteän verkon ja laitteiden välillä. Kaapelin kannattimet vähentävät kaapelin painosta johtuvaa liittimeen kohdistuvaa vääntöä, sekä estävät kaapelin tai liittimen mahdollista irtoamista asennettaessa. Kannatin antaa myös lisäsuojaa iskuja ja osumia vastaan pitämällä liittimet paneelin kanssa samalla tasolla.
Yhteensopiva RJ45-naarasliittimien kanssa. Erillisillä Keystone adaptereilla myös koaksiaaliliittimille sekä valokuituadaptereille.
- 19\" asennus
- 1RU
- 24 liitinpaikkaa, keystone
- Numerointi 1-24
- Väri: musta (RAL 9005)
- Kaksi maadoitusliitäntää ja maadoitusjohto
- Yhteensopiva sekä UTP- että FTP-liittimien kanssa.
- Pakkaus sisältää: 1*paneeli, 4*ruuvi, 4*mutteri, 4*aluslaatta, 2*tarranauha ja 24*nippuside






