TELEVES - Pientalovahvistin - 2+TVout 10dB VHF 16dB UHF AGC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 3
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - päätevahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450246504
Sähkönumero
7526289
Toimittajan tuotenumero
T560523
Tukkuerä
10
Lähtöjen lukumäärä:
3
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
päätevahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus B I:
10 dB
Vahvistus VHF:
10 dB
Vahvistus UHF:
16 dB
Vahvistus FM:
10 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
Picokom pientalovahvistin 1-in 3-out (2+TV) 47-400 470-694MHz 10/16dBAGC 0..20, DC-in
Vahvistimessa on kaksi linjalähtöä, vahvistukset 10/16 dB (VHF/UHF) sekä TV-lähtö, vahvistus -2/4 dB (VHF/UHF).
Automaattinen vahvistuksen säätö sekä jännitesyöttö esivahvistimelle.
LTE700-suodatus sisäänrakennettuna.
Vahvistimessa on kaksi linjalähtöä, vahvistukset 10/16 dB (VHF/UHF) sekä TV-lähtö, vahvistus -2/4 dB (VHF/UHF).
Automaattinen vahvistuksen säätö sekä jännitesyöttö esivahvistimelle.
LTE700-suodatus sisäänrakennettuna.