TELEVES - Pientalovahvistin - 3in 1out FM-VHF-UHF LTE700

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 3

  • Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin

  • Verkkolaite - sisäänrakennettu

  • Kaukosyötettävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450273289

Sähkönumero

7550303

Toimittajan tuotenumero

T562522

Tukkuerä

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

monikanavavahvistin

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Vahvistus VHF:

34 dB

Vahvistus UHF:

36 dB

Vahvistus FM:

15 dB

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

MiniKom pientalovahv. 3in 1out, FM-VHF-UHF, LTE700, 15/34/36dB, 116dBuV,Easy-F

T562522 on Minikom-sarjan antennivahvistin pientaloon kolmella erillisellä tulolla; FM, VHF ja UHF. T562522-vahvistinta käytetään, kun signaalit tulevat omilla kaapeleillaan antenneilta suoraan tekniseen tilaan.

Paras valinta omakotitaloon, kun signaalitaso antennilla on riittävä ilman mastovahvistinta, eikä kaapelinveto antennilta vahvistimelle ole liian pitkä.

Miellyttävä asentajalle; vahvistinta asennettaessa katolle ei tarvitse kiivetä lainkaan. Myös ylläpito ja huolto tapahtuu siististi sisätiloissa.

Ominaisuuksia
  • Kompakti vahvistin pieniin ja hieman suurempiinkin antenniverkkoihin.
  • Mitat 103 mm x 103 mm x 50 mm
  • LED-merkkivalot lähtevälle signaalille ja virransyötölle
  • Maksimivahvistuksen valinta kytkimellä high/low
  • Suuri lähtötaso
  • Hakkuriteholähteen ansiosta alhainen virrankulutus
  • EasyF-liittimet
  • Zamak-runko (sinkkiseos), joka takaa maksimaalisen suojan ulkoisilta häiriöiltä
  • Mittauspiste (-30dB)
  • Säädöt ja lohkokaavio kätevästi etukannessa
  • DC-läpisyöttö aktivoitavissa ON/OFF kytkimellä
  • Voidaan asentaa suoraan seinään
  • Sisäänrakennettu LTE700-suodin. UHF 47-694 MHz (E21-48)