TELEVES - Pientalovahvistin - 47-694MHz, 14 dB, 6-OUT

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 6

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - lisälaitevahvistin

  • VHF vahvistus - 6 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450214428

Sähkönumero

7526274

Toimittajan tuotenumero

T553120

Tukkuerä

8

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

6

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

lisälaitevahvistin

VHF vahvistus:

6 dB

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

ei

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

ei ole

UHF vahvistus:

14 dB

Pientalovahvistin LTE700-Ready, 1-IN 6-OUT, 14dB, 47-694MHz, F-liittimet

Televes pientalovahvistin
  • 1 sisääntulo
  • 6 lähtöä
  • 14dB
  • 47-694MHz (LTE700-Ready)
  • F-liittimet