TELEVES - Pientalovahvistin - TV/SAT+DC 12V 15/23 dB

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - päätevahvistin

  • Verkkolaite - sisäänrakennettu

  • Kaukosyötettävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450145104

Sähkönumero

7552745

Toimittajan tuotenumero

T560601

Tukkuerä

1

Lähtöjen lukumäärä:

2

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

päätevahvistin

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Vahvistus B I:

15 dB

Vahvistus VHF:

15 dB

Vahvistus UHF:

15 dB

Vahvistus FM:

15 dB

Taajuuskorjain:

ei

Tasonsäätö:

kyllä

Picokom pientalovahvistin 1in/2out EasyF, 47-862MHz/950-2150MHz, 15/23dB97/106dBuV AGC

Uusi pientalovahvistin T560601 täydentää Televesin Picokom-sarjaa (T5795, T5796, T5606).

Plug & Play, eli kytke ja käytä.

Heti käyttövalmis TV + SAT pientalovahvistin. Mitään manuaalisäätöjä tai uusia asetuksia ei tarvita. Televesin edistyksellinen, sisäänrakennettu tekniikka säätää ulostulotason automaattisesti optimaalisiin arvoihin taaten samalla parhaan mahdollisen signaalin voimakkuuden.

T560601 on mitoiltaan kompakti (90x67x28mm) ja kustannustehokas laite.