TELEVES - Satelliittiantenni - Offset-antenni 83cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mikroaaltopää - ei ole
Rakenne - Offset (sivusyöttöantenni)
Halkaisija / sivun pituus - 83 cm
Väri - harmaa
Peilin materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450184806
Sähkönumero
7553566
Toimittajan tuotenumero
T793102
Tukkuerä
1
Mikroaaltopää:
ei ole
Rakenne:
Offset (sivusyöttöantenni)
Halkaisija / sivun pituus:
83 cm
Väri:
harmaa
Peilin materiaali:
alumiini
Sisältää mastokiinnikkeen:
kyllä
Sisältää järjestelmäpidikkeen:
kyllä
Sivusyöttö:
ei
Koottu:
ei
LNB-pidike:
40 mm
Pitimen materiaali:
alumiini
Vahvistus:
38 dB
- Joustava LNB-pidike, valmistettu lasikuidusta
- Kaapelit voi piilottaa käsivarteen, käsivarsi valmistettu alumiinista
- Satelliittipeili on valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä suojaamaan ruosteelta.
- Kestävä napapidike ja kiinnike kahdella \"U\" -tyyppisellä pultilla. Valmistettu ZAMAKista
- Säädettävä korkeuskulma. 0 - 90 astetta



