TELEVES - Satelliittitarvike - Sivusyöttökisko 2xLNB TX7093

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mikroaaltopää - ei ole

  • Rakenne - Offset (sivusyöttöantenni)

  • Väri - harmaa

  • Peilin materiaali - muu

  • Sisältää mastokiinnikkeen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031136068592

Sähkönumero

7550395

Toimittajan tuotenumero

TX7227

Tukkuerä

1

Mikroaaltopää:

ei ole

Rakenne:

Offset (sivusyöttöantenni)

Väri:

harmaa

Peilin materiaali:

muu

Sisältää mastokiinnikkeen:

ei

Sisältää järjestelmäpidikkeen:

ei

Sivusyöttö:

kyllä

Koottu:

ei

LNB-pidike:

muu

Pitimen materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sivusyöttökisko 2 LNB:lle TX7093-antenniin Sivusyöttökisko Televesin Classic-Line-sarjan TX7093 -satelliittiantennille. 19cm:n kisko mahdollistaa kahden satelliittisuunnan vastaanottamisen yhdellä antennilla. Sisältää pidikkeen yhdelle taajuusmuuntimelle (LNB).