TELEVES - Taajuusmuunnin octo (8xsingle) - T7613

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Octo LNB
Väri - muu
Lähtöjen lukumäärä - 8
Muoto - 40 mm
Sisältää suojakotelon - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450076132
Sähkönumero
7553675
Toimittajan tuotenumero
T7613
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Octo LNB
Väri:
muu
Lähtöjen lukumäärä:
8
Muoto:
40 mm
Sisältää suojakotelon:
kyllä
Maanpäällinen syöttö:
ei
0.7dB, 10.7-12.75GHz, 8-lähtö (8x H/V), -30-+60C Taajuusmuunnin
8 x universaali lähtö
8 x universaali lähtö



