TELEVES - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Dca K305

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - muu
Kategoria - 6
Pakkaus ja ehdot
305 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450188408
Sähkönumero
0226241
Toimittajan tuotenumero
T212310-305
Tukkuerä
305
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
muu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...70 °C
Nimellisimpedanssi:
100 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.51 mm
AWG:
24
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
muu
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
100 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
100 mm
Paino:
37.7 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
100 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...70 °C
Nopeuskerroin (NVP):
72 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
U/UTP
Kaksinkertainen:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Maadoituslanka:
ei
Repäisynauha:
ei
CAT6-luokan datakaapeli. Toimitetaan 305m laatikoissa.
Datakaapeliluokka Cat6 noudattaa Gigabit Ethernet -standardia ja on taaksepäin yhteensopiva alempien luokkien (Cat5/5e ja Cat3) standardien kanssa. Verrattuna Cat5E:n, kategoria 6 on kehittyneempi versio mahdollistaen jossakin parissa jopa 250MHz:n lähetystaajuuden sekä 1 Gbps:n suorituskyvyn. Siinä on lisäksi toimintoja ja määrityksiä ylikuulumisen ja kohinan välttämiseksi. Tämän tyyppistä datakaapelia voidaan käyttää 10BASE-T-, 100BASE-T- ja 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) -yhteensopivissa järjestelmissä.
- LSNH-vaipalla
- CPR luokitus Dca-s2, d2, a1
- Väri: Valkoinen (RAL9010)
- U / UTP suojaamaton
- kiinteä kuparijohdin (24AWG)
- voidaan käyttää standardissa 10BASE-T, 100BASE-T ja 1000BASE-T (Gigabit Ethernet).






