TELEVES - Tietoverkkokaapeli-CAT7a - Cat7A S/FTP Dca K500

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kertauksen tyyppi - niput ja kerrokset

  • Kategoria - 7A (IEC)

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450267530

Sähkönumero

0226237

Toimittajan tuotenumero

T219202-500

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kertauksen tyyppi:

niput ja kerrokset

Kategoria:

7A (IEC)

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

7.7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7.7 mm

Nimellisimpedanssi:

100 Ohm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.58 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...70 °C

Nopeuskerroin (NVP):

79 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

S/FTP

Kaksinkertainen:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Repäisynauha:

ei

Datakaapeli S/FTP CAT7A Dca Cu LSNH Ø7.7mm, valkoinen, 500m keloissa

CAT7A-luokan datakaapeli. Toimitetaan 500m puukeloissa.

Datakaapeliluokka Cat7A noudattaa 10 Gigabitin Ethernet -standardia ja on taaksepäin yhteensopiva alempien luokkien (Cat6A/6/5e ja Cat7) standardien kanssa. Verrattuna Cat7:ään, kategoria 7A on kehittyneempi versio. Se mahdollistaa jossakin parissa jopa 1000 MHz:n lähetystaajuuden ja 10 Gbps:n lähetysnopeuden. Siinä on lisäksi toimintoja ja määrityksiä ylikuulumisen välttämiseksi. Tämän tyyppistä datakaapelia voidaan käyttää 10BASE-T-, 100BASE-T-, 1000BASE-T- ja 10GBASE-T-yhteensopivissa järjestelmissä.

  • LSNH-vaipalla
  • CPR luokitus Dca - s1a,d2,a1
  • Väri: Valkoinen (RAL9010)
  • S / FTP suojattu FTP-kaapeli
  • kiinteä kuparijohdin (23AWG)
  • voidaan käyttää standardissa 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) ja 10GBase-T.