TELEVES - Tukiputki - maa-asennus 1000x200mm Ø48mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - mastoputki
Materiaali - teräs
Pituus - 1 m
Halkaisija - 48 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450143087
Sähkönumero
7553504
Toimittajan tuotenumero
T757602
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
mastoputki
Materiaali:
teräs
Pituus:
1 m
Halkaisija:
48 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
T-kiinnike/pystyputki maa-asennuslaipalla, kuumasinkitty, 1000x200mm,Ø48mm/paksuus 2,9mm
Pystyputki maa-asennuslaipalla. Sopii erinomaisesti mm. lautasantennin asennukseen tasaiselle pinnalle/katolle.
Pystyputki maa-asennuslaipalla. Sopii erinomaisesti mm. lautasantennin asennukseen tasaiselle pinnalle/katolle.
- kuumasinkitty
- 1000x200mm
- Ø48mm/paksuus 2,9mm




