TELEVES - Tukiputki - maa-asennus 750x200mm Ø60mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - mastoputki
Materiaali - teräs
Halkaisija - 60 mm
Seinämän paksuus - 2.9 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450075760
Sähkönumero
7552786
Toimittajan tuotenumero
T7576
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
mastoputki
Materiaali:
teräs
Halkaisija:
60 mm
Seinämän paksuus:
2.9 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
T-kiinnike/pystyputki maa-asennuslaipalla, sinkitty<(>&<)>RCP-käsitelty,750x200mm, Ø60mm/paksuus 2,9mm
Käänteinen T-tyypin putkikiinnike antennin seinäasennukseen (ruuvikiinnitys). Korkeus 750 mm, putken halkaisija 60 mm (Ø 60 mm) ja se on 2,9 mm paksu.
Putki on käsitelty sekä sinkkipinnoitteella että RCP:llä. Erinomainen korroosionkestävyys.
Tuote tilausohjautuva.
Käänteinen T-tyypin putkikiinnike antennin seinäasennukseen (ruuvikiinnitys). Korkeus 750 mm, putken halkaisija 60 mm (Ø 60 mm) ja se on 2,9 mm paksu.
Putki on käsitelty sekä sinkkipinnoitteella että RCP:llä. Erinomainen korroosionkestävyys.
Tuote tilausohjautuva.