TELEVES - UHF-antenni - UHF LTE700 38dBi, Ellips Boss

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - TV-antenni

  • Maksimivahvistus - 38 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 1

  • Pituus - 0.7 m

  • Kanava-alue - 21...48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450210482

Sähkönumero

7550279

Toimittajan tuotenumero

T148920

Tukkuerä

8

Malli / Tyyppi:

TV-antenni

Maksimivahvistus:

38 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

1

Pituus:

0.7 m

Kanava-alue:

21...48

Taajuusalue 1:

470...698 MHz

Ympärisäteilevä:

ei

DAB+:

ei

DVB-T2-viritin (Codec H.264):

ei

UHF:

kyllä

VHF:

ei

FM:

ei

DVB-T:

kyllä

DAB:

ei

UHF-antenni TForce Ellipse Boss, LTE700-Ready, 38dBi (Boss On), 470-698MHz.

Televesin Ellipse UHF-älyantenni TForce esivahvistimella.

Antenni toimii passiivisena tai aktiivisena.

  • Taajuusalue 470-698MHz (E21-E48)
  • Maksimi vahvistus virtalähteen kanssa 38±2 dBi
  • Avauskulma 30º
  • Etu/Takasuhde >20dB
  • Tuulikuorma 96N (@ 130 Km/h), 132N (@ 150 Km/h)
  • Impedanssi 75 ohm
Esivahvistimen tekniset tiedot:
  • Kohina-arvo 2,5dB (typ)
  • Jännite 12-24V
  • Virrankulutus 40mA (max)
SAW filtterit poistaa tehokkaasti LTE-häiriöt.

Antennin ennennäkemätön muotoilu sekä 100% ruostumaton, mekaaninen rakenne, ovat merkki laadusta ja kestävyydestä.
Se on myös erittäin helppo ja nopea kasata, eli asentajan työ helpottuu huomattavasti. Ellipse on kuin tehty juuri Suomen haastaviin sääolosuhteisiin.

Virtalähde ei sisälly pakettiin.
Yhteensopivat virtalähteet: 7552186, 7552705, 7552100, 7552724