TELEVES - Vahvistintarvike - Asennuskisko T5071


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/15 mm
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - alumiini
Pituus - 498 mm
Korkeus - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450050712
Sähkönumero
7552236
Toimittajan tuotenumero
T5071
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/15 mm
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Pituus:
498 mm
Korkeus:
15 mm
Pinnan suojaus:
muu
Porausreiän keskitetty etäisyys:
5 mm
Materiaalin paksuus:
3 mm
Asennuskísko Televes T0X-sarjalle
Asennus DIn-kísko Televes T0X-sarjalle
Asennus DIn-kísko Televes T0X-sarjalle