TELEVES - Välitaajuusvahvistin 2.5/20 dB - T7485 (950-2150MHz)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - päätevahvistin
Kaukosyötettävä - kyllä
Vahvistus (SAT) - 20 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450074855
Sähkönumero
7553577
Toimittajan tuotenumero
T7485
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
päätevahvistin
Kaukosyötettävä:
kyllä
Vahvistus (SAT):
20 dB
Verkkolaite:
ei vaadita
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
ei
Paluukanava (CATV):
kyllä
22 kHz-generaattori:
kyllä
47-862/950-2150 MHz G=-2,5/20 dB,1
Välitaajusvahvistimella vahvistat satelliittisignaalia. Vahvistus 950 – 2150 MHz taajuusalueella 20dB.
Sopii T4163 muovikoteloon.
Sähkönumero 75 522 11
Välitaajusvahvistimella vahvistat satelliittisignaalia. Vahvistus 950 – 2150 MHz taajuusalueella 20dB.
Sopii T4163 muovikoteloon.
Sähkönumero 75 522 11




