TELEVES - Välitaajuusvahvistin - 9X9 Gain 25/27dB 110dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 9
Tulojen lukumäärä - 9
Malli / Tyyppi - SAT IF -vahvistin
Kaukosyötettävä - ei
Vahvistus (SAT) - 25 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450173503
Sähkönumero
7552714
Toimittajan tuotenumero
T714609
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
9
Tulojen lukumäärä:
9
Malli / Tyyppi:
SAT IF -vahvistin
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus (SAT):
25 dB
Verkkolaite:
ei ole
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Vahvistus (terrest):
27 dB
Paluukanava (CATV):
kyllä
22 kHz-generaattori:
ei
Televes NevoSwitch välitaajuusvahvistin 9x9
- SAT 950-2400Mhz G25dB
- RF 88-862Mhz G27dB
- 110dB