TELEVES - Virtalähde - 12VDC / 220mA, 2xOUT

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 220...230 V

  • Lähtöjännite - 12...12 V

  • Virtalähtö - 220 mA

  • Lähtöjännite - DC

  • Kytkentätapa - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450139332

Sähkönumero

7552724

Toimittajan tuotenumero

T550101

Tukkuerä

1

Syöttöjännite:

220...230 V

Lähtöjännite:

12...12 V

Virtalähtö:

220 mA

Lähtöjännite:

DC

Kytkentätapa:

pistotulppa

Stabiloitu:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Mastovahvistimen verkkolaite, 5-862MHz, 12V 220mA, 2-lähtöä, F-liittimet

Mastovahvistimen verkkolaite, Televes
  • 5-862MHz
  • 12V 220mA
  • 2-lähtöä
  • F-liittimet