TELEVES - Yhdistelmäantenni UHF/VHF - LTE700 TForce VHF/UHF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 41 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 2
Pituus - 1.1 m
Kanava-alue - 5...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450185421
Sähkönumero
7550267
Toimittajan tuotenumero
T149421
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
41 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
2
Pituus:
1.1 m
Kanava-alue:
5...48
Taajuusalue 1:
174...230 MHz
Taajuusalue 2:
470...698 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
LTE700-Ready TForce VHF/UHF yhdistelmäantenni DAT Boss, yksittäispakattu
Erittäin laadukas ja teknisesti edistynein Televesin antenni VHF- ja UHF-taajuuksille. BOSS-Tech säätää signaalin juuri oikean vahvuiseksi.
Antenni sopii digitaalisille signaaleille VHF kanaville 5-12 ja UHF kanaville 21-48.
Kun liität 12-24 V virransyötön, antenni osaa vahvistaa signaalia tarpeen vaatiessa. Uuden ja mullistavan BOSStech-teknologian ansiosta antennin vahvistin säätää vahvistuksen aina juuri oikealle tasolle.Lumi- ja vesisateet eivät siis enää vaikuta antennisignaalin voimakkuuteen.
- HF-tiivis dipolirasia F-liitoksella
- Dipolivahvistus
- AGC
- Impedanssi 75 ohm
Erittäin laadukas ja teknisesti edistynein Televesin antenni VHF- ja UHF-taajuuksille. BOSS-Tech säätää signaalin juuri oikean vahvuiseksi.
Antenni sopii digitaalisille signaaleille VHF kanaville 5-12 ja UHF kanaville 21-48.
Kun liität 12-24 V virransyötön, antenni osaa vahvistaa signaalia tarpeen vaatiessa. Uuden ja mullistavan BOSStech-teknologian ansiosta antennin vahvistin säätää vahvistuksen aina juuri oikealle tasolle.Lumi- ja vesisateet eivät siis enää vaikuta antennisignaalin voimakkuuteen.
- HF-tiivis dipolirasia F-liitoksella
- Dipolivahvistus
- AGC
- Impedanssi 75 ohm







