TELMOR - Antennikaappi - Teleasennuskaappi 300x420x90

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Kiskoprofiili - ei ole

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 420 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5903953009425

Sähkönumero

7550200

Toimittajan tuotenumero

TESM-110

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Kiskoprofiili:

ei ole

Leveys:

300 mm

Korkeus:

420 mm

Syvyys:

90 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Käyttöpaikka:

sisällä

ETSI-yhteensopiva:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Soveltuu laajennetulle lämpötila-alueelle:

ei

Teleasennuskaappi 300x420x90mm, tuuletusaukot ovessa

Seinäasennukseen soveltuva teleasennuskaappi, jonka korkeus on 420mm, leveys 300m ja syvyys vain 90mm. Kaapin ovessa on tuuletusaukot, jotka päästävät WiFi-signaalin läpi. Asennus tapahtuu ruuveilla ja laajennustulpilla.

Kaapin kotelo on valmistettu metallista ja sen muotoilu on suunniteltu tarkoin niin, että kaapin tilavuus on saatu optimoitua.

Kaapin taustalevyssä on reikiä, joihin saa pujotettua esim nippusiteen tai tarnnauhaa, mikä tekee laitteiden kiinnittämisestä helppoa. Lisäksi kaapista löytyy erillinen lokero kaapeleille. Yleismallin lukko suojaa esimerkiksi lasten pääsyn kaapille.

Alaosassa valmiit reiitykset:
- 1kpl LC quattro tai SC Duplex adapterille
- 5kpl keystone
- 6kpl F-liitin adapteri