TELMOR - Mastovahvistin - Autom.ohj. 4xUHF+VHF in


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin
Verkkolaite - liitetty
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953011138
Sähkönumero
7550390
Toimittajan tuotenumero
WWK-MAESTRO
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
monikanavavahvistin
Verkkolaite:
liitetty
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus VHF:
70 dB
Vahvistus UHF:
70 dB
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Mastovahvistin automaattiohjelmoinnilla, 4xUHF+VHF in, 12-70dB (AGC), 32suodinta, 93dBµV, F-liitt.
WWK Maestro on uuden sukupolven kanavavahvistin, jossa on 4 tuloa UHF-, VHF- tai yhdistelmäantenneille. UHF- ja VHF-kaistan signaalit viritetään automaattisesti ja selektiivisesti, ja vahvistetaan sitten 32 digitaalisen suotimen avulla. Suotimen selektiivisyys on yli 35dB +/+1 MHz:llä, mikä tarkoittaa käytännössä täydellistä ei-toivottujen signaalien suodatusta.
LTE700 suotimen ansiosta 5G/LTE/GSM-signaalien asianmukainen suodatus on taattu vaikeissakin olosuhteissa (LTE Mobiilitukiasema sijaitsee lähellä ja/tai signaalin vastaanottolinjalla).
Laitteessa on sisäänrakennettu ratkaisu, joka parantaa pienitehoisten signaalien laatua ja mahdollistaa niiden vastaanoton jopa 45 dBµV jännitteellä.
Huippuluokan ohjelmointijärjestelmä varmistaa tasaisen lähtötason kaikille ohjelmoiduille kanaville. Taajuuksien tehon esikorjaus mitätöi koaksiaalikaapelin vaikutuksen pidemmillä etäisyyksillä.
WWK-Maestro vahvistin ohjelmoituu automaattisesti kytkemällä laite 12V virtalähteeseen. Haku ja ohjelmointi kestää noin 40 sekuntia.
Maestro ohjelmoi lähtöön (OUT) automaattisesti parhaimman signaali. Mikäli sama kanavataajuus tulee useammasta
tulosta (IN 1-4), niin vain yhden tulon signaali lisätään lähtöön.
Halutaessa toisen tulon heikompi kanava voidaan siirtää alueelle 694-862MHz vaihtamalla ON/OFF kytkin asentoon ON.
HUOM. Vahvistin vaatii toimiakseen 12V/350mA virtalähteen.
Ominaisuudet:
WWK Maestro on uuden sukupolven kanavavahvistin, jossa on 4 tuloa UHF-, VHF- tai yhdistelmäantenneille. UHF- ja VHF-kaistan signaalit viritetään automaattisesti ja selektiivisesti, ja vahvistetaan sitten 32 digitaalisen suotimen avulla. Suotimen selektiivisyys on yli 35dB +/+1 MHz:llä, mikä tarkoittaa käytännössä täydellistä ei-toivottujen signaalien suodatusta.
LTE700 suotimen ansiosta 5G/LTE/GSM-signaalien asianmukainen suodatus on taattu vaikeissakin olosuhteissa (LTE Mobiilitukiasema sijaitsee lähellä ja/tai signaalin vastaanottolinjalla).
Laitteessa on sisäänrakennettu ratkaisu, joka parantaa pienitehoisten signaalien laatua ja mahdollistaa niiden vastaanoton jopa 45 dBµV jännitteellä.
Huippuluokan ohjelmointijärjestelmä varmistaa tasaisen lähtötason kaikille ohjelmoiduille kanaville. Taajuuksien tehon esikorjaus mitätöi koaksiaalikaapelin vaikutuksen pidemmillä etäisyyksillä.
WWK-Maestro vahvistin ohjelmoituu automaattisesti kytkemällä laite 12V virtalähteeseen. Haku ja ohjelmointi kestää noin 40 sekuntia.
Maestro ohjelmoi lähtöön (OUT) automaattisesti parhaimman signaali. Mikäli sama kanavataajuus tulee useammasta
tulosta (IN 1-4), niin vain yhden tulon signaali lisätään lähtöön.
Halutaessa toisen tulon heikompi kanava voidaan siirtää alueelle 694-862MHz vaihtamalla ON/OFF kytkin asentoon ON.
HUOM. Vahvistin vaatii toimiakseen 12V/350mA virtalähteen.
Ominaisuudet:
- 4 UHF+VHF-tuloa
- Vahvistus 12-70dB AGC, Automaattinen vahvistuksen säätö
- Maksimilähtötaso 93dBµV
- F-liittimet
- 32 digitaalista kanavasuodinta korkealla selektiivisyydellä ja laajalla AGC-alueella
- TV signaalien automaattinen tunnistus
- LTE700 suodatin
- Kompakti koko ja mastoasennuskotelo
- Käyttöjännite 12V/350mA (Virtalähde ei sisälly pakkaukseen)