TELMOR - Optinen lähetin - 0dBm 1310nm FP SC/APC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5903953009999

Sähkönumero

7550329

Toimittajan tuotenumero

MTX1310NEO-0

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

Optinen lähetin 0dBm, 1310nm FP, 47-1218MHz in 66-101dBµV AGC, liitinSC/APC, sis. verkkolaitteen

MTX1310NEO-0 on pienikokoinen optinen lähetin 0 dBm lähtöteholla.

RF-signaali taajuusalueella 47-1218 MHz. RF-signaali säätyy automaattisesti AGC:n avulla, mutta myös manuaalinen säätö on mahdollinen. MTX1310NEO-0 lähettimellä voit lähettää signaalin jopa 20 kilometrin etäisyydelle tai jakaa sen optisella jaottimella useammalle vastaanottimelle. Vastaanottimeksi soveltuu esimerkiksi Telkom Telmorin MOB100, MOB923A, MOB729-1-C tai muu vastaava optinen vastaanotin.

Ohjelmointi ja säätö tapahtuu painikkeilla ja sisäänrakennetulla näytöllä.

Toiminnot:
- RF-tulotehon säätö: Automaatinen AGC tai manuaalinen MGC
- MGC-tila - RF-vaimennusarvo manuaalisesti 0-35dB
- Optisen lähtötehon tarkistus

Tekniset ominaisuudet:
  • RF-taajuusalue 47-1218MHz
  • Automaattinen (AGC) ja Manuaalinen (MGC) RF-tulotehonsäätö
  • Laaja RF-tulotehoalue 66-101dBµV
  • 1* RF-tulo + testipiste, F-liitin
  • 1* optinen lähtö, SC/APC -liitin
  • Optinen lähtöteho: 0 dBm (saatavilla myös 3dBm:n ja 6dBm:n versioina, DFB)
  • Optinen aallonpituus: 1310nm (saatavilla myös 1550nm versiona)
  • Metallikotelointi, 205x136x45mm
  • Maksimi tehonkulutus 4W
  • Virtalähde 12V/1A (sisältyy pakkaukseen)