TELMOR - Päävahvistin - 4xUHF+VHF/FM/AUX AGC 118dBuV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tulosignaalinjakajalla - ei
Lähtöjenyhdistäjällä - kyllä
Integroitu verkkolaite - ei
Integroitu ohjausyksikkö - kyllä
Soveltuu kaksoismoduuleille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953006455
Sähkönumero
7526299
Toimittajan tuotenumero
WWK-ALPHA-PLUS
Tukkuerä
1
Tulosignaalinjakajalla:
ei
Lähtöjenyhdistäjällä:
kyllä
Integroitu verkkolaite:
ei
Integroitu ohjausyksikkö:
kyllä
Soveltuu kaksoismoduuleille:
ei
Suljettu kotelointi:
kyllä
Soveltuu 482,6mm/19" kaappiin:
kyllä
Ohjelmoitava päävahvistin 4xUHF+VHF/FM/AUX, AGC, 32 suodinta, 118dBuV,LTE-Ready
WWK ALPHA+ on uuden sukupolven digitaalinen ja selektiivinen vahvistin. TELKOM-TELMOR on suunnitellut ja valmistanut sen käyttäen uusimpia tarjolla olevia teknologioita:
Vahvistimessa on säädettävä lähtötaso 98 - 118 dBµV ja lisäksi kaltevuussäätö.
Jokainen DVB-T/T2-signaali voidaan ohjelmoida erikseen tulon ja halutun lähtötaajuuden sekä lähtötason mukaan. Lisäksi on myös mahdollista tarkistaa lähtötehotaso valituilla taajuuksilla (dynaaminen mittaus).
Asennus ja parametrien säätö tehdään paikallisesti, vahvistimen omilla ohjauspainikkeilla ja valinnat ovat nähtävissä suurella VFD-näytöllä (2x16 merkkiä).
Tarvittaessa voidaan suodattaa LTE-kanavia 700 ja 800 MHz taajuuksilta sekä syöttää virtaa tuloihin 1-4 (VHF/UHF) kytketyille esivahvistimille.
Testipiste 30 dB:n vaimennuksella mahdollistaa käytön perusmittareilla suoritettaviin mittauksiin tai signaalin liittämiseen optiseen jakelujärjestelmään ilman lisävaimentimia.
Kapea kotelo ja ulkoinen virtalähde mahdollistavat laitteen asentamisen monenlaisiin asennuskaappeihin.
Ominaisuudet:
WWK ALPHA+ on uuden sukupolven digitaalinen ja selektiivinen vahvistin. TELKOM-TELMOR on suunnitellut ja valmistanut sen käyttäen uusimpia tarjolla olevia teknologioita:
- Korkea selektiivisyys + 32 suodinta
- Suuri vahvistus + AGC (Automatic Gain Control, automaattinen vahvistuksen säätö)
- Suojaus ei-toivotuilta signaaleilta (LTE, 5G)
- Parhaat mahdolliset lähtösignaalit, ei ei-toivottuja signaaleja
Vahvistimessa on säädettävä lähtötaso 98 - 118 dBµV ja lisäksi kaltevuussäätö.
Jokainen DVB-T/T2-signaali voidaan ohjelmoida erikseen tulon ja halutun lähtötaajuuden sekä lähtötason mukaan. Lisäksi on myös mahdollista tarkistaa lähtötehotaso valituilla taajuuksilla (dynaaminen mittaus).
Asennus ja parametrien säätö tehdään paikallisesti, vahvistimen omilla ohjauspainikkeilla ja valinnat ovat nähtävissä suurella VFD-näytöllä (2x16 merkkiä).
Tarvittaessa voidaan suodattaa LTE-kanavia 700 ja 800 MHz taajuuksilta sekä syöttää virtaa tuloihin 1-4 (VHF/UHF) kytketyille esivahvistimille.
Testipiste 30 dB:n vaimennuksella mahdollistaa käytön perusmittareilla suoritettaviin mittauksiin tai signaalin liittämiseen optiseen jakelujärjestelmään ilman lisävaimentimia.
Kapea kotelo ja ulkoinen virtalähde mahdollistavat laitteen asentamisen monenlaisiin asennuskaappeihin.
Ominaisuudet:
- Digitaalinen signaalinkäsittely
- FM, VHF/UHF 1-4 tuloa
- 32 kanavasuodinta
- Korkea selektiivisyys -> 35 dB +/-1MHz
- Maksimi lähtötaso 118dBµV
- UHF- ja VHF-suodatus
- LTE/5G-estosuodin
- Automaattinen ja manuaalinen esivahvistimen säätö
- Aktiivisten antennien virransyöttö (12V DC)
- Automaattinen vahvistuksen säätö (AGC)
- Minimitulotaso 40 dBµV
- Automaattinen lähtötehonsäätö
- Säädettävä kaltevuuskorjaus, tilt
- Alhainen virrankulutus <20W
- Suuri VFD-näyttö - 2x16 merkkiä
- Ohjauspainikkeet vahvistimen etupaneelissa
- Yksilöllinen lähtötasojen säätö
- Tulosignaalien tehomittaus
- Sisäänrakennettu eurooppalainen kanavalista
- Kanavien automaattinen skannaustoiminto
- Sisäänrakennettu ylijännite- ja oikosulkusuojaus
- DAB-tila (VHF-taajuus) tasonsäädöllä
- AUX-tulo esim. modulaattorin yhdistämiseen
- Testipiste -30 dB mahdollistaa mittarin kytkemisen ja on myös signaalilähde optisiin asennuksiin