TELMOR - Paneeli-kupari - 19" 1RU 24xRJ45, Keystone


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Liitinten lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Asennustapa - 19" asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000149
Sähkönumero
7267300
Toimittajan tuotenumero
PP19-24XRJ45
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Liitinten lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
44 mm
Leveys:
483 mm
Syvyys:
110 mm
19" 1RU paneeli 24 RJ45-liittimelle, sisältää 24kpl RJ45-liitintä,Keystone
- 24 kpl RJ45 Cat5e UTP liittimiä valmiiksi asennettuna
- 19\" 1U