TELMOR - Vahvistintarvike - Jaotinmoduuli MOB729


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 3.7 dB
Kytkentätapa - muu
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953011084
Sähkönumero
7550300
Toimittajan tuotenumero
STI-3.5M
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
3.7 dB
Kytkentätapa:
muu
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Jaotinmoduuli MOB729
- jaotinmoduuli kahteen MOB729-vastaanottimille
- taajuus 5-1218 MHz
- vaimennus 3,7 dB