TELMOR - Virtalähde - 47-2150MHz 12V 250mA 1out

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 230...230 V
Lähtöjännite - 12...12 V
Virtalähtö - 250 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953010223
Sähkönumero
7550391
Toimittajan tuotenumero
TT-PS-SAT12V
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
230...230 V
Lähtöjännite:
12...12 V
Virtalähtö:
250 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
muu
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Mastovahvistimen verkkolaite 47-2150MHz, 12V 250mA, 1-lähtö, F-liittimet
TT-PS-SAT12V virtalähde on yhteensopiva kaikkien 12V mastovahvistimien ja esivahvistimien kanssa.
Täydellinen valinta WWK-MAESTRO (7550390) kaveriksi.
Virtalähde antaa 12V jännitteen 250mA maksimivirralla.
Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon.
Tekniset tiedot:
Taajuusalue: 47-2150 MHz
Vaimennus: 1 dB
Lähtöjännite: 12 V
Maksimi virrankulutus: 250 mA
Virtalähteen tulojännite: 230 VAC ± 10%
Mitat: 80 x 60 x 20 mm
TT-PS-SAT12V virtalähde on yhteensopiva kaikkien 12V mastovahvistimien ja esivahvistimien kanssa.
Täydellinen valinta WWK-MAESTRO (7550390) kaveriksi.
Virtalähde antaa 12V jännitteen 250mA maksimivirralla.
Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon.
Tekniset tiedot:
Taajuusalue: 47-2150 MHz
Vaimennus: 1 dB
Lähtöjännite: 12 V
Maksimi virrankulutus: 250 mA
Virtalähteen tulojännite: 230 VAC ± 10%
Mitat: 80 x 60 x 20 mm




