TELTONIKA - Ethernet kytkin - 5port 10/100 industrial PoE

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5

  • PoE -porttien lukumäärä - 1

  • Korkeus - 27.4 mm

  • Leveys - 113.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051840274

Sähkönumero

7403213

Toimittajan tuotenumero

TSW010

Tukkuerä

20

Asennustapa:

DIN-kisko (Omega/TH)

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

5

PoE -porttien lukumäärä:

1

Korkeus:

27.4 mm

Leveys:

113.1 mm

Syvyys:

80.5 mm

Tehonkulutus (max.):

0.9 W

Power over Ethernet:

muu

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Rinnakkaistehonlähde:

ei

5-porttinen 10/100 Mb/s teollisuuskytkin, unmanaged, passiivinen PoE-in, DIN-kiinnitys

TSW010 on kompakti ja luotettava Ethernet-kytkin, joka tarjoaa viisi 10/100 Mbps RJ-45 -porttia, helpon asennuksen sekä kestävän alumiinirungon.

Se on suunniteltu teollisuuden ja kiinteistötekniikan tarpeisiin, joissa tarvitaan yksinkertainen ja toimintavarma ratkaisu useiden laitteiden yhdistämiseen verkkoon.

Laite toimii täysin plug & play -periaatteella ilman monimutkaisia asetuksia.

Käyttökohteet
  • Teollisuusympäristöt: automaatio, sensoriverkot, ohjausjärjestelmät
  • Rakennusten tekniset asennukset: DIN-kiskoon tai seinälle kiinnitettävissä
  • Valvonta- ja valojärjestelmät: pienet kaistanleveysvaatimukset, mutta korkea luotettavuus
  • Vaativat olosuhteet: laite toimii -40 °C…+75 °C lämpötiloissa

Ominaisuudet
  • 5 Ethernet-porttia (10/100 Mbps), riittävä nopeus sensoreille, kameroille ja ohjauslaitteille
  • Plug & Play asennus: Ei asetuksia tai ohjelmointia, liitä ja käytä
  • Monipuoliset asennusvaihtoehdot. Helppo kiinnittää DIN-kiskoon tai pinta-asennuksena esimerkiksi teollisuuskaappiin.
  • Kestävä alumiinirunko suojaa laitetta ja takaa pitkäikäisyyden vaativissakin ympäristöissä.
  • Laaja käyttölämpötila-alue -40…+75 °C
  • Pieni virrankulutus: noin 0,3 W tyhjäkäynnillä ja alle 1 W täydellä kuormalla
  • Tukee IEEE-standardeja, auto-MDI/MDIX ja jumbo frame -paketteja (2048 tavua)
  • Profinet-yhteensopiva versio saatavilla erikseen tilattaessa
  • Suojaus: IP30-kotelo