TELTONIKA - Ethernet kytkin - 5port Gbit ajoneuvoihin PoE+


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 5
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0
PoE -porttien lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051840113
Sähkönumero
7403216
Toimittajan tuotenumero
TSW101
Tukkuerä
20
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
5
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
PoE -porttien lukumäärä:
4
Korkeus:
32 mm
Leveys:
115 mm
Syvyys:
95 mm
Tehonkulutus (max.):
62.3 W
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
Enimmäisteho PoE:
60 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rinnakkaistehonlähde:
ei
TSW101 on viiden portin unmanaged-kytkin, joka soveltuu erityisesti ajoneuvo- ja liikennekäyttöön. Siinä on 5 Gigabit Ethernet -porttia, joista 4 porttia tukevat PoE+ (802.3af/at, jopa 30 W per portti; PoE-budjetti 60 W).
Laite toimii suoraan 12 V tai 24 V auton akusta ilman erillistä virtalähdettä. Kestävä alumiinikotelo, laaja käyttölämpötila ja autokäyttöön soveltuva sähköturvallisuus tekevät tästä hyvän valinnan ajoneuvoihin ja muihin liikkuviin kohteisiin.
Käyttökohteet
- Ajoneuvot: linja-autot, kuorma-autot, junat, laivat, kun tarvitaan virta ja data samalle laitteelle (esim. kamerat, näyttölaitteet)
- Liikkuvat turvajärjestelmät: kameravalvonta, hälytykset, liikenteen seuranta
- Infra ja liikenne: liikenteenohjaus, tievalaistus, informaatiotaulut matkustajille
- Paikat joissa tarvitaan siisti ja helppo asennus autovirralle sekä Gigabit-nopeus
- 5 Gigabit Ethernet -porttia (10/100/1000 Mbps) Riittävästi vauhtia datansiirtoon, ei hidasta rajoitusta perus-verkkojen tarpeisiin.
- 4 PoE+-porttia, 30 W per portti, ~60 W yhteisteho
- Voit yhdellä kytkimellä syöttää virran neljälle laitteelle (kuten valvontakamerat) samassa paketissa datan kanssa.
- Suora akkuvirta (9–30 V DC)
- Toimii 12 V tai 24 V järjestelmissä ilman erillistä virtalähdettä
- Auto-/ajoneuvokäytössä toimiva.
- Plug & Play asennus: Ei asetuksia tai ohjelmointia, liitä ja käytä
- Jumbo frame -tuki / suuri puskuritila: Suuret datapaketit (9216 tavua) ja puskuri 128 KB; paremmin soveltuu videolle tai suurille datavirroille.
- Alumiinikotelo
- IP30-suojausluokka
- Toimintalämpötila -40…+75 °C.