TELTONIKA - Ethernet kytkin - 5port Gbit industrial 4×PoE+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 5
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
PoE -porttien lukumäärä - 4
Korkeus - 32.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779027312828
Sähkönumero
7403215
Toimittajan tuotenumero
TSW100
Tukkuerä
10
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
5
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
PoE -porttien lukumäärä:
4
Korkeus:
32.2 mm
Leveys:
115 mm
Syvyys:
95 mm
Tehonkulutus (max.):
129 W
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
Enimmäisteho PoE:
120 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rinnakkaistehonlähde:
ei
TSW100 on viisiporttinen unmanaged Gigabit Ethernet -kytkin, jossa neljä porttia tukee PoE+ -virransyöttöä (IEEE 802.3af/at) eli jopa 30 W per portti, yhteisteho 120 W.
Laite tarjoaa myös nopean uplink-portin, kestävässä alumiinikotelossa, DIN-kiskoon tai seinälle asennettavissa, ja toimii haastavissa olosuhteissa.
Käyttökohteet
- Useat PoE-kamerat tai tukiasemat, joissa halutaan virransyöttö ja verkkoyhteys yhdellä laitteella
- Paikat joissa tarvitaan sekä data- että teholiitäntä verkkoon, esim. valvonta, IoT-anturit, sisävalaistus
- Asennukset, joissa laite altistuu koville lämpötiloille tai vaihteleville olosuhteille
- Tilanteet, joissa halutaan Gigabit-yhteys ja suuri tiedonsiirtonopeus
- 4 PoE+-porttia + 1 Gigabit-uplink-portti
- Neljä porttia virransyöttöön, yksi pelkkä data-liitäntä.
- 30 W per PoE+-portti, 120 W yhteisteho
- Voit syöttää virtaa useille laitteille yhtä aikaa.
- Gigabit-nopeus (10/100/1000 Mbps) kaikissa porteissa
- Suuri kaistanleveys – vähemmän pullonkauloja data-siirrossa.
- Laaja syöttöjännitealue 7-57 V DC
- PoE-out (jännitevaatimus 44-57 V DC). Virransyötön toiminta edellyttää, että tulon jännite on riittävän korkea.
- Jumbo frame -tuki / suuri puskuritila Suuret datapaketit (9216 tavua) ja puskuri 128 KB; paremmin soveltuu videolle tai suurille datavirroille.
- Alumiinikotelo
- Toimintalämpötila -40 – +75 °C
- IP30 suojaus
- Seinä- tai DIN-kiskoasennus.





