TELTONIKA - Ethernet kytkin - 8port 10/100 industrial PoE+

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 0

  • Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 8

  • PoE -porttien lukumäärä - 8

  • Korkeus - 41.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051841448

Sähkönumero

7403214

Toimittajan tuotenumero

TSW040

Tukkuerä

33

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Asennustapa:

DIN-kisko (Omega/TH)

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

8

PoE -porttien lukumäärä:

8

Korkeus:

41.2 mm

Leveys:

113.1 mm

Syvyys:

74.6 mm

Tehonkulutus (max.):

249 W

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

Enimmäisteho PoE:

240 W

Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:

0

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Rinnakkaistehonlähde:

ei

8-porttinen 10/100 Mb/s teollisuuskytkin, unmanaged, PoE+ 30 W/portti (240 W), DIN-kiinnitys

TSW040 on teollisuusluokan kytkin, jossa on kahdeksan 10/100 Mbps RJ-45-porttia. Jokainen portti tukee PoE+-virransyöttöä jopa 30 W asti, yhteistehona 240 W.

Se yhdistää laitteet verkkoon ja syöttää samalla virran esimerkiksi valvontakameroille, tukiasemille tai muille PoE-laitteille, kaikki yhdellä kaapelilla.

Kestävä alumiinikotelo, DIN-kiskokiinnitys ja laaja käyttölämpötila-alue tekevät TSW040:stä luotettavan valinnan vaativiin asennuksiin.

Käyttökohteet
  • Valvontakamerat ja turvallisuusjärjestelmät, data ja virta samasta kaapelista
  • Rakennusautomaatio ja valaistus, helpompi kaapelointi PoE-tuella
  • Teolliset verkot, kestää kylmää, kuumaa ja haastavia ympäristöjä
  • Järjestelmät, joissa halutaan säästää tilaa ja kaapelointia, yksi laite hoitaa sekä kytkennät että virransyötön
Ominaisuudet
  • 8 PoE+-porttia (30 W per portti, 240 W yhteensä)
  • Syöttää virran suoraan liitetyille laitteille, erillisiä virtalähteitä ei tarvita.
  • Laaja käyttöjännitealue (7–57 V DC), soveltuu erilaisiin virransyöttöratkaisuihin ja takaa joustavan asennuksen.
  • 10/100 Mbps Ethernet ja auto-MDI/MDIX, yksinkertainen ja yhteensopiva eri verkkolaitteiden kanssa.
  • Jumbo frame -tuki (jopa 9216 tavua), parempi suorituskyky esimerkiksi videokuvan ja suuren datan siirrossa.
  • Kestävä rakenne ja asennusvaihtoehdot, alumiinikotelo, DIN-kiskokiinnike ja IP30-suojaus.
  • Laaja käyttölämpötila-alue (-40…+75 °C)
  • Profinet-yhteensopiva versio saatavilla erikseen tilattaessa