TELTONIKA - Ethernet kytkin - 8xGb+2xSFP hall. L2+ L3 DIN

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8

  • Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)

  • Korkeus - 44.2 mm

  • Leveys - 132 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051841370

Sähkönumero

7403220

Toimittajan tuotenumero

TSW212

Tukkuerä

5

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

8

Asennustapa:

DIN-kisko (Omega/TH)

Korkeus:

44.2 mm

Leveys:

132 mm

Syvyys:

95 mm

Tehonkulutus (max.):

6.5 W

Power over Ethernet:

ei ole

Hallinnoitavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

2

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Rinnakkaistehonlähde:

ei

8×Gigabit + 2×SFP hallittava L2+/L3 teollisuuskytkin, ei PoE, teollisuusprotokollat, DIN-kiinnitys

TSW212 on teollisuusluokan managed (hallittava) Ethernet-kytkin, jossa on 8 Gigabit RJ-45-porttia + 2 SFP-porttia kuituyhteyksiin.

Se tarjoaa laajat hallintaominaisuudet, VLANit, L3-reitityksen, turvallisuusominaisuuksia ja protokollat kuten Profinet, EtherNet/IP ja MRP.

Laite soveltuu erityisesti teollisuusjärjestelmiin ja verkkoihin, joissa halutaan tarkka kontrolli ja vakaus.

Käyttökohteet
  • Teollisuus- tai automaatioverkot, joissa tarvitaan hallittavuutta ilman PoE-virransyöttöä
  • Verkkoyhteydet rakennusten välillä tai muihin etäisiin pisteisiin kuituyhteyksien kautta
  • Verkot, joissa halutaan turvallisuutta, luotettavuutta ja hallintaominaisuuksia (VLAN, QoS, portin-eristys)
  • Asennukset joissa olosuhteet voivat olla vaativat: lämpötila, pöly, virransyötön vaihtelu
Ominaisuudet
  • 8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
  • 2 SFP-porttia kuituyhteyksiin
  • Hallittava (managed) & L2 + L3 ominaisuudet
  • VLAN (802.1Q, porttikohtaiset untagged/tagged portit)
  • Portin eristys (Port Isolation)
  • Staattinen IPv4- ja IPv6-reititys
  • DHCP‐asiakas ja -palvelin, DHCPv6
  • 802.1x porttikohtainen tunnistus
  • Portin peilaus (Port Mirroring)
  • QoS / liikenteen priorisointi
  • MAC-suodatus (MAC Filtering)
  • Diagnostiikkatyökalut
  • Laaja syöttöjännitealue 7-57 V DC
  • Alumiinikotelo
  • Suojausluokka IP30
  • Seinä- tai DIN-kiskoasennus
  • Käyttölämpötila-alue: -40…+75 °C
  • Pakkaus ei sisällä virtalähdettä