TELTONIKA - Ethernet kytkin - 8xGb+2xSFP industrial DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus - 44.2 mm
Leveys - 132 mm
Syvyys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051843664
Sähkönumero
7403219
Toimittajan tuotenumero
TSW210
Tukkuerä
20
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
8
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus:
44.2 mm
Leveys:
132 mm
Syvyys:
95 mm
Tehonkulutus (max.):
3.71 W
Power over Ethernet:
ei ole
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
2
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rinnakkaistehonlähde:
ei
TSW210 on helppokäyttöinen teollisuuskytkin, jossa on 8 Gigabit-porttia ja 2 SFP-kuituporttia.
Se on plug & play -ratkaisu, kytke virta ja kaapelit, niin laite toimii heti ilman asetuksia.
Kestävä alumiinikotelo, DIN-kiskokiinnitys ja laaja käyttölämpötila tekevät siitä luotettavan vaihtoehdon vaativiinkin olosuhteisiin.
Käyttökohteet
- Verkkoympäristöt, joissa tarvitaan monta Gigabit-Ethernet-liitäntää ja joskus pitkiä yhteyksiä (kuitu)
- Rakennusten sisäiset asennukset, teollisuus ja kiinteistötekniikka, joissa ei haluta hallinnointia vaan suoraa toimintaa
- Paikat, joissa laite altistuu vaihteleville lämpötiloille (esim. varastot, konehallit, huoltotilat)
- Ritiläkaapit ja asennuspaikat, joissa DIN-kiskokiinnitys tai seinälle kiinnitys on tarpeen
- 8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
- 2 SFP-porttia kuituyhteyksiin
- Laaja syöttöjännitealue 7-57 V DC
- Pieni virrankulutus, tyhjäkäynnillä ~1,03 W, max. ~3,71 W
- Alumiinikotelo
- Suojausluokka IP30
- Seinä- tai DIN-kiskoasennus
- Käyttölämpötila-alue: -40…+75 °C





