TELTONIKA - Reititin - 4G LTE Cat 4 passPoE-in 9-30V

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - pöytätyyppinen laite

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0

  • WAN -porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051841875

Sähkönumero

7403205

Toimittajan tuotenumero

RUT241

Tukkuerä

10

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

2

Asennustapa:

pöytätyyppinen laite

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

0

WAN -porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

ei

Taajuusalue:

2,4 GHz

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

muu

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

kyllä

VPN:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Radiostandardi 4G:

kyllä

UMTS:

kyllä

4G LTE-reititin Cat 4 (150 Mbps), 2×RJ45 10/100 Mb/s, Wi-Fi (802.11b/g/n), 1×DI/DO, SIM-lukitus, Passive PoE-in, 9-30 VDC

Teltonika RUT241 on pieni mutta tehokas 4G-reititin, joka tarjoaa luotettavan internetyhteyden niin teollisuuteen, liikkuviin ajoneuvoihin kuin etätyöpisteisiin.

Se on päivitetty versio suositusta RUT240:stä nopeammalla muistilla ja mahdollisuudella käyttää eSIMiä.

eSIM-ominaisuus mahdollistaa useiden operaattoriprofiilien hallinnan ilman fyysisiä SIM-kortteja.

Laite on varustettu Wi-Fi:llä, kahdella Ethernet-portilla sekä etähallintamahdollisuuksilla

Digitaaliset tulot ja lähdöt yhdessä monipuolisen RutOS-käyttöjärjestelmän kanssa tarjoavat mahdollisuuden automatisointi- ja etähallintaratkaisuihin.

Kestävä ja helposti käyttöönotettava RUT241 sopii hyvin IoT- ja M2M-sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavaa, etähallittavaa ja joustavaa verkkoyhteyttä vaativissakin olosuhteissa.

Ominaisuudet:
  • 4G LTE (Cat 4), taaksepäin yhteensopiva 3G, 2G
  • Latausnopeus jopa 150 Mbps
  • Lähetysnopeus jopa 50 Mbps
  • 2.4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n, toimii access point- (AP) ja station-tiloissa (STA)
  • 1 x SIM-korttipaikka (Mini-SIM, 2FF)
  • eSIM Reititin tukee jopa seitsemää eSIM-profiilia, mahdollistaen useiden operaattoreiden liittymien tallentamisen ja helpon vaihdon
  • Automaattinen WAN-varayhteys varmistaa verkkoyhteyden katkoksissa
  • Kaksi Ethernet-porttia: 1 x WAN, 1 x LAN, 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX
  • Passive PoE-in: reititin voi vastaanottaa virtaa Ethernet-kaapelin kautta
  • Syöttöjännite: 9–30 VDC
  • I/O-liitännät: 1 digitaalinen tulo (0-6 V / 8–30 V), 1 digitaali lähtö (max 30V, 300 mA), tapahtumapohjaiset hälytykset sähköpostiin, RMS tai SMS
  • 2 × SMA-liitintä LTE-antennille
  • 1 × RP-SMA-liitin Wi-Fi-antennille
  • Yhteensopiva Teltonikan RMS-etähallintajärjestelmän kanssa
  • RutOS käyttöjärjestelmä tarjoaa monipuoliset hallinta- ja tietoturvaominaisuudet