TELTONIKA - Reititin - 4G LTE Cat4 2ant PoE o/i IP55


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 2
Asennustapa - pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779027312927
Sähkönumero
7403200
Toimittajan tuotenumero
OTD140
Tukkuerä
9
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
2
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
ei
Taajuusalue:
muu
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
muu
Voice-porttien lukumäärä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
kyllä
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
UMTS:
kyllä
Teltonika OTD140 on kestävä ja monipuolinen ulkokäyttöön suunniteltu 4G-reititin, joka tarjoaa luotettavan yhteyden haastavissakin olosuhteissa.
Soveltuu hyvin ulkokäyttöön, kuten valvontakameroiden, IoT-laitteiden ja etäyhteyksien tarpeisiin. IP55-suojattu kotelo kestää pölyä ja vettä, käyttölämpötila -40 °C – +75 °C.
Kaksois-SIM mahdollistaa saumattoman yhteyden vaihtamisen heikon signaalin tai datarajan ylittymisen yhteydessä.
PoE-in ja 1PoE-out Ethernet-portit helpottavat virran ja datan siirtoa.
Etähallinta RMS-järjestelmän kautta, QoS- ja palomuuriasetukset sekä VPN-tuki (mm. OpenVPN, WireGuard, IPsec).
Ominaisuudet:
- 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G
- Latausnopeus jopa 150 Mbps
- Lähetysnopeus jopa 50 Mbps
- Kaksi SIM-korttipaikkaa mahdollistavat automaattisen varayhteyden, jos ensisijainen yhteys katkeaa
- Kaksi Ethernet-porttia: nopeus 100 Mbps
- Active PoE-in: reititin voi vastaanottaa virtaa Ethernet-kaapelin kautta
- Active PoE-out 802.3af: mahdollistaa virran syöttämisen Ethernet-kaapelin kautta toiselle laitteelle, joka tarvitsee enintään 15,4 wattia tehoa
- Syöttöjännite: 42.5–57 VDC
- Yhteensopiva Teltonikan RMS-etähallintajärjestelmän kanssa
- RutOS käyttöjärjestelmä tarjoaa monipuoliset hallinta- ja tietoturvaominaisuudet