TELTONIKA - Reititin - 4G LTE Cat4 act+pasPoEin 9-57V

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - pöytätyyppinen laite

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0

  • WAN -porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051842049

Sähkönumero

7403203

Toimittajan tuotenumero

RUT206

Tukkuerä

50

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

2

Asennustapa:

pöytätyyppinen laite

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

0

WAN -porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

ei

Taajuusalue:

2,4 GHz

Tyhjä runko:

ei

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

muu

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

kyllä

VPN:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Radiostandardi 4G:

kyllä

UMTS:

kyllä

4G LTE-reititin Cat 4 (150 Mbps), 2×RJ45 10/100 Mb/s, Wi-Fi, RS-232/RS-485, active & passive PoE-in, dual SIM, 9-57 VDC

Tehokas ja kompakti Teltonika RUT206 tarjoaa 4G LTE (Cat 4), Wi‑Fi‑tuen ja kaksi Ethernet‑porttia, sekä Dual SIM-varmistuksen, RS232/RS485-sarjaliitännät, micro‑SD-tuen ja joustavan PoE-in-tuen.

Teltonika RUT206 sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan luotettava netti ja monipuoliset liitäntämahdollisuudet – esimerkiksi teollisuuteen, automaatioon ja etähallittaviin IoT-ratkaisuihin.

Voit liittää RUT206:n suoraan esimerkiksi PLC-ohjaimiin, energiamittareihin, sensoreihin, kulunvalvontalaitteisiin tai muihin teollisiin laitteisiin. Tiedonsiirto onnistuu etänä internetin yli eli laitteita voi hallita, lukea ja ohjata mistä tahansa.

Kaksi SIM-korttipaikkaa takaavat yhteyden jatkuvuuden. Laite siirtyy automaattisesti varayhteyteen, jos ensisijainen verkko katkeaa.


Ominaisuudet:
  • 4G LTE (Cat 4), taaksepäin yhteensopiva 3G, 2G
  • Latausnopeus jopa 150 Mbps
  • Lähetysnopeus jopa 50 Mbps
  • 2.4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n, toimii access point- (AP) ja station-tiloissa (STA)
  • 2 x SIM-korttipaikka (Mini-SIM, 2FF)
  • Automaattinen WAN-varayhteys varmistaa verkkoyhteyden katkoksissa
  • Kaksi Ethernet-porttia: 1 x WAN, 1 x LAN, 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX
  • Active PoE-in: IEEE 802.3af reititin voi vastaanottaa virtaa Ethernet-kaapelin kautta
  • Passive PoE-in: reititin voi vastaanottaa virtaa Ethernet-kaapelin kautta, virrankulutus < 6.5W
  • Syöttöjännite: 9–57 VDC
  • Sarjaliitännät: RS232 ja RS485
  • 2 × SMA-liitintä LTE-antennille
  • 1 × RP-SMA-liitin Wi-Fi-antennille
  • 1 x Micro‑SD-korttipaikka datan tallennukseen
  • Yhteensopiva Teltonikan RMS-etähallintajärjestelmän kanssa
  • RutOS käyttöjärjestelmä tarjoaa monipuoliset hallinta- ja tietoturvaominaisuudet