TELTONIKA - Reititin - 4G LTE Cat4 dualSIM WiFi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 3
Asennustapa - pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051842216
Sähkönumero
7403207
Toimittajan tuotenumero
RUT951
Tukkuerä
5
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
3
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
ei
Taajuusalue:
2,4 GHz
Tyhjä runko:
ei
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
muu
Voice-porttien lukumäärä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
kyllä
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Radiostandardi 4G:
kyllä
UMTS:
kyllä
Teltonika RUT951 on luotettava teollisuusreititin, joka tarjoaa 4G LTE (Cat 4) -yhteyden, Wi-Fi-tuen ja neljä Ethernet-porttia.
Kahden SIM-korttipaikan ansiosta yhteys pysyy pystyssä. Laite siirtyy automaattisesti varayhteyteen, jos ensisijainen verkko katkeaa.
Wi-Fi kykenee palvelemaan jopa 100 käyttäjää samanaikaisesti, ja kolme LAN-porttia mahdollistavat usean laitteen kaapeliyhteydet.
Monipuolinen RutOS-käyttöjärjestelmä sekä RMS-etähallinta tuovat kattavat työkalut tietoturvaan, verkon hallintaan ja automatisointiin.
RUT951 sopii erinomaisesti teollisuus- ja automaatioympäristöihin, valvontakameroiden hallintaan, liikenteen ja logistiikan tarpeisiin, maksupäätteisiin, kioskeihin sekä älykaupunki- ja valvontasovelluksiin.
Ominaisuudet
- 4G LTE (Cat 4), taaksepäin yhteensopiva 3G/2G
- Latausnopeus jopa 150 Mbps
- Lähetysnopeus jopa 50 Mbps
- Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, tukee jopa 100 käyttäjää
- Wi-Fi toimii access point- (AP) ja station-tiloissa (STA)
- 2 × SIM-korttipaikka (Mini-SIM, 2FF)
- Automaattinen WAN-varayhteys varmistaa verkkoyhteyden katkoksissa
- Neljä Ethernet-porttia: 1 × WAN, 3 × LAN, 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX Passive PoE-in: virta voidaan syöttää Ethernet-kaapelin kautta
- Syöttöjännite: 9–30 VDC
- I/O-liitännät: 1 digitaalinen tulo (0-6 V / 8–30 V), 1 digitaalinen lähtö (max 30V, 300 mA), tapahtumapohjaiset hälytykset sähköpostiin, RMS tai SMS
- 2 × SMA-liitintä LTE-antennille
- 2 × RP-SMA-liitintä Wi-Fi-antennille
- Yhteensopiva Teltonikan RMS-etähallintajärjestelmän kanssa
- RutOS-käyttöjärjestelmä tarjoaa monipuoliset hallinta- ja tietoturvaominaisuudet