TELTONIKA - Reititin - 4G LTE Cat6 dualSIM VPN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 3
Asennustapa - pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051844401
Sähkönumero
7403209
Toimittajan tuotenumero
RUTX09
Tukkuerä
5
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
3
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
kyllä
Taajuusalue:
2,4 GHz
Tyhjä runko:
ei
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
muu
Voice-porttien lukumäärä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
kyllä
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Radiostandardi 4G:
kyllä
UMTS:
kyllä
Teltonika RUTX09 on tehokas teollisuusreititin, joka tarjoaa huippunopean 4G LTE (Cat 6) -yhteyden jopa 300 Mbps nopeudella, neljä gigabit-luokan Ethernet-porttia sekä Dual SIM- ja eSIM-vaihtoehdot yhteyden varmistamiseksi.
Sisäänrakennettu GNSS (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou) mahdollistaa sijainnin seurannan ja tarkan ajan synkronoinnin. Monipuoliset hallinta- ja tietoturvaominaisuudet RutOS-käyttöjärjestelmän ja RMS-etähallinnan kautta tekevät RUTX09:stä erinomaisen valinnan kriittisiin verkkoratkaisuihin.
RUTX09 soveltuu erityisesti teollisuus- ja logistiikkasovelluksiin, älykkäisiin liikenne- ja kaupunkiratkaisuihin, energia- ja ympäristöseurantaan sekä kohteisiin, joissa tarvitaan erittäin nopea ja varmistettu mobiililaajakaista.
Ominaisuudet
- 4G LTE (Cat 6), taaksepäin yhteensopiva 3G/2G
- Latausnopeus jopa 300 Mbps
- Lähetysnopeus jopa 50 Mbps
- 4 × Gigabit Ethernet (1 × WAN, 3 × LAN, Auto MDI/MDIX), VLAN-tuki
- Dual SIM (Mini-SIM, 2FF) sekä eSIM-tuki (jopa 7 profiilia)
- Automaattinen WAN-varayhteys varmistaa verkkoyhteyden katkoksissa
- GNSS-paikannus: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS
- USB 2.0 A-portti ulkoisille laitteille
- I/O-liitännät: 1 digitaalinen tulo, 1 digitaalinen lähtö (hälytykset sähköpostiin, RMS tai SMS)
- Passive PoE-in: virta voidaan syöttää Ethernet-kaapelin kautta
- Syöttöjännite: 9–50 VDC
- 2 × SMA-liitintä LTE-antennille
- 1 × SMA-liitin GNSS-antenille
- Yhteensopiva Teltonikan RMS-etähallintajärjestelmän kanssa
- RutOS-käyttöjärjestelmä tarjoaa monipuoliset hallinta- ja tietoturvaominaisuudet (VPN, Modbus, MQTT, SNMP, QoS, Load Balancing jne.)






