TELTONIKA - Reititin - 5G NR Cat20 WiFi dualSIM VPN

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 4

  • WAN -porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051840250

Sähkönumero

7403210

Toimittajan tuotenumero

RUTX50

Tukkuerä

5

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

0

Asennustapa:

pinta-asennus

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

4

WAN -porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

kyllä

Taajuusalue:

2,4 GHz

Tyhjä runko:

ei

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

muu

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

kyllä

VPN:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Radiostandardi 4G:

kyllä

UMTS:

kyllä

5G NR reititin Cat 20 (3.3 Gbps), 5×RJ45 Gigabit, Wi-Fi 5 (802.11ac), dual SIM, GNSS, VPN-tuki, Passive PoE in, 9-50 VDC

Teltonika RUTX50 on tehokas teollisuusreititin, joka tarjoaa 5G-yhteyden jopa 3,3 Gbps nopeudella, Wi-Fi 5 -tuen ja viisi gigabit-luokan Ethernet-porttia.

Dual SIM automaattisella failoverilla varmistaa, että yhteys pysyy päällä myös katkoksissa. Lisäksi sisäänrakennettu GNSS-paikannus (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) mahdollistaa laitteiden tarkan sijainnin seurannan ja ajan synkronoinnin.

Monipuolinen RutOS-käyttöjärjestelmä ja RMS-etähallinta tarjoavat laajat verkonhallinta-, tietoturva- ja IoT-toiminnot, mikä tekee RUTX50:stä täydellisen ratkaisun kriittisiin sovelluksiin.

RUTX50 soveltuu erityisesti teollisuus- ja logistiikkajärjestelmiin, älykaupunkien infrastruktuuriin, liikenteen ja valvonnan tarpeisiin sekä kohteisiin, joissa tarvitaan erittäin nopea ja varmennettu mobiiliyhteys useille laitteille.

Ominaisuudet
  • 5G NR (SA/NSA, Sub-6 GHz), jopa 3,3 Gbps DL / 900 Mbps UL
  • LTE Cat 20 fallback (jopa 2 Gbps DL)
  • Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2), Dual Band 2,4/5 GHz, jopa 150 käyttäjää, hotspot-toiminnot
  • 2 × SIM-korttipaikka (Mini-SIM, 2FF)
  • Automaattinen WAN-varayhteys varmistaa verkkoyhteyden katkoksissa
  • 5 × Gigabit Ethernet-porttia: 1 × WAN, 4 × LAN, Auto MDI/MDIX, VLAN-tuki
  • GNSS-paikannus: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
  • USB 2.0 A-portti ulkoisille laitteille
  • I/O-liitännät: 1 digitaalinen tulo, 1 digitaalinen lähtö (hälytykset sähköpostiin, RMS tai SMS)
  • Syöttöjännite: 9–50 VDC Passive PoE-in: virta voidaan syöttää Ethernet-kaapelin kautta
  • 4 × SMA-liitintä mobiiliantenneille
  • 2 × RP-SMA-liitintä Wi-Fi-antennille
  • 1 × SMA-liitin GNSS-antenille
  • Yhteensopiva Teltonikan RMS-etähallintajärjestelmän kanssa
  • RutOS käyttöjärjestelmä tarjoaa monipuoliset hallinta-, IoT- ja tietoturvaominaisuudet (VPN, VLAN, QoS, Modbus, MQTT, SNMP jne.)