TELTONIKA - Reititin - LTE Cat1 M2M gateway


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 0
Asennustapa - pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779027312385
Sähkönumero
7403211
Toimittajan tuotenumero
TRB142
Tukkuerä
5
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
0
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
0
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
kyllä
Tyhjä runko:
ei
Siirtoprotokolla:
muu
Voice-porttien lukumäärä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
kyllä
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Radiostandardi 4G:
kyllä
UMTS:
kyllä
Teltonika TRB142 on teollisuusluokan LTE Cat 1 -gateway, joka tarjoaa luotettavan mobiiliyhteyden ja RS232-sarjaliitännän. Sen avulla vanhat laitteet ja ohjausyksiköt voidaan liittää internetiin helposti ja turvallisesti.
Kompakti koko, matala virrankulutus ja laaja käyttölämpötila tekevät TRB142:sta erinomaisen ratkaisun teollisuus- ja IoT-käyttöön. Laite tukee myös digitaalisia I/O-portteja, joten sen avulla voidaan toteuttaa etähälytyksiä ja automatisoituja toimintoja.
TRB142 sopii erityisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan luotettavaa mobiiliyhteyttä ja sarjaportti-integraatiota: mittauslaitteet, automaatiojärjestelmät, maksupäätteet, vanhat PLC-ohjaimet sekä teollisuusympäristöt, joissa ei ole kiinteää verkkoyhteyttä.
Ominaisuudet
- LTE Cat 1, taaksepäin yhteensopiva 3G/2G
- Latausnopeus jopa 10 Mbps
- Lähetysnopeus jopa 5 Mbps
- 1 × RS232 DB9 -sarjaportti laitteiden liittämiseen
- 1 × SIM-korttipaikka (Mini-SIM, 2FF)
- Digitaalinen tulo ja avoin kollektorilähtö (max 30 V, 300 mA), tapahtumapohjaiset hälytykset sähköpostiin, RMS tai SMS
- Micro-USB-portti laitteen hallintaan ja liitäntöihin
- Syöttöjännite: 9–30 VDC
- Passive PoE-in: virta voidaan syöttää Ethernet-kaapelin kautta (LAN-portin kautta)
- Kuori: ABS+PC, IP30-suojaus
- Käyttölämpötila: –40…+75 °C
- Yhteensopiva Teltonikan RMS-etähallintajärjestelmän kanssa
- RutOS käyttöjärjestelmä tarjoaa monipuoliset hallinta- ja tietoturvaominaisuudet (VPN, Modbus, MQTT, SNMP jne.)