TELTONIKA - Tukiasema langaton - WiFi 5 DualBand 867M PoE RMS

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 867 Mbit/s

  • Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz

  • Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 a/c

  • Koodaus - WPA2

  • Liitäntä ulkoiselle antennille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051840199

Sähkönumero

7403221

Toimittajan tuotenumero

TAP200

Tukkuerä

18

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

867 Mbit/s

Taajuusalue:

2,4 GHz ja 5 GHz

Siirtoprotokolla:

IEEE 802.11 a/c

Koodaus:

WPA2

Liitäntä ulkoiselle antennille:

ei

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

1

Palomuuri:

ei

VPN-suojaus:

ei

Siltaustoiminto:

ei

Väri:

valkoinen

Leveys:

158 mm

Korkeus:

158 mm

Syvyys:

30 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Sisäänrakennettu:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttäjien lukumäärä:

100

Pistorasia-adapteri:

ei

Kattoasennus:

kyllä

WiFi 5 tukiasema 802.11 b/g/n/ac Dual Band 867Mbps, PoE, AC+RMS

Teltonikan TAP200 on WiFi 5 -standardin (802.11ac Wave 2) mukainen langaton tukiasema, joka on suunniteltu parantamaan sisätilojen WiFi-peittoa. Se sopii asennettavaksi esimerkiksi toimistoihin, kauppoihin ja julkisiin tiloihin, joissa tarvitaan luotettavaa ja nopeaa langatonta yhteyttä.

TAP200 tukiaseman kaksitaajuustekniikka tukee sekä 2.4 GHz että 5 GHz taajuuksia (MU-MIMO), jopa 867 Mbps tiedonsiirtonopeudella. PoE-virransyöttö RJ45-portin kautta helpottaa asennusta ja tyylikäs muotoilu sulautuu saumattomasti ympäristöön.