TERÄSTARVIKE - Kansiruuvi - 10x70 KUUMASINKITTY

Terästarvike Oy
KopioiKopioi
TERÄSTARVIKE - Kansiruuvi - 10x70 KUUMASINKITTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 70 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Pään halkaisija - 17 mm

  • Varren halkaisija - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013432707

Sähkönumero

1343270

Toimittajan tuotenumero

57110070K

Tukkuerä

50

Materiaali:

teräs

Pituus:

70 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pään halkaisija:

17 mm

Varren halkaisija:

12 mm

M10X70