TERÄSTARVIKE - Kansiruuvi - 12x100 KUUMASINKITTY

Terästarvike Oy
KopioiKopioi
TERÄSTARVIKE - Kansiruuvi - 12x100 KUUMASINKITTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 100 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Pään halkaisija - 19 mm

  • Varren halkaisija - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013433902

Sähkönumero

1343390

Toimittajan tuotenumero

57112100K

Tukkuerä

50

Materiaali:

teräs

Pituus:

100 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pään halkaisija:

19 mm

Varren halkaisija:

12 mm