TERÄSTARVIKE - Kierretanko - M 12x2000 mm KS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kierrekoko (metrinen) - 12
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013434121
Sähkönumero
1343412
Toimittajan tuotenumero
9758122000K
Tukkuerä
40
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierrekoko (metrinen):
12
Pituus:
2000 mm
M12X2000